Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szélvédő kivágódrót

Szélvédő kivágódrót
SZÉLVÉDŐKIVÁGÓ HÚR 0714 58 230-HOZ

Cikksz. 071458 240
EAN 4046777922547

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szélvédő kivágódrót

Cikksz. 071458 240
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
Különösen keskeny hézagú jármű szélvédők károsításmentes eltávolításához

Csúcstechnológiás szálak a nagyon nagy húzóerőhöz


  • Rendkívüli szakítószilárdságú vágószál a szűk sarkokban és különösen keskeny hézagoknál való használathoz


Minimális a kockázata a festék és a járműbelső sérülésének


  • A kör keresztmetszet miatt a vágott sérülések rendkívül ritkák


Újrafelhasználható és rugalmas


  • Kettő-négy alkalommal is használható

  • Ha a szál elszakad, összeköthető a munka folytatásához
Megjegyzés

A szakítószilárdság N-ban van megadva ebben az esetben; vágóhuzaloknál N/mm²-ben szerepel. Egy 0,6 x 0,6 mm-es négyzetes keresztmetszetű vágóhuzal és 2000 N/mm² kb. 720 N szakítószilárdságnak felel meg.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Huzaladagoló

VÁGÓHUZAL-BEVEZETŐ SZÚRÓÁR

A ragasztóanyag réteg átfúrásához és a kivágódrót beillesztéséhez